noscriptBott 16927122.11 VERSO ROLLERBUTLER 5D T 16927122.11 | Cromwell Tools

Bott

16927122.11 VERSO ROLLERBUTLER 5D T

SKU:

BOT4053093C

MPN:

16927122.11

Ft752540.00

ÁFA nélkül

Ft955725.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hegesztett acélszerkezet
    Zárható ajtós, állítható magasságú szekrény galvanizált acélpolccal
    A polc teherbírása 60 kg egyenletes eloszlású terhelés esetén
    50 kg terhelhetőség egyenletes eloszlás esetén, 100%-ban kihúzható fiókok
    A fiókok kialakítása megelőzi a véletlenszerű kinyílást
    Fogantyú a kihúzáshoz és a betoláshoz
    980 mm magas 30 mm-es Multiplex (Mpx) munkafelülettel
    965 mm magas a védőlapos felső tálcával
    125 mm átmérőjű görgők, 2 db fékezhető
    Teljes teherbírás: 200 kg
    „„RAL5010 kék / RAL7035 szürke porszórt bevonatú felület
    „„Hosszú élettartamra készült, 10 év garancia


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    ECLASS Code

    21100414

    Fiókok száma

    5

    Gyártó cikkszáma

    16927122.11

    Szín

    Kék - RAL5010 Világosszürke - RAL7035

    UNSPSC Code

    24101511