noscriptBott 40402023.11V CUBIO SLR-666-4.1 MOBILE CABINET 40402023.11V | Cromwell Tools

Bott

40402023.11V CUBIO SLR-666-4.1 MOBILE CABINET

SKU:

BOT4054504E

MPN:

40402023.11V

Ft826019.00

ÁFA nélkül

Ft1049044.13

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    650 x 650 x 780mm (W x D x H)
    Fittings: 3x 100mm, 1x 200mm drawers


    Mobile cabinets for on-site storage. Centrally lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035/RAL5010. Designed with safety in mind, features include: Push/pull handle. 125mm castor set 300kg capacity (two fixed, two swivel as standard and brake). Anti-roll off top tray and mat. Drawer blocking mechanism to prevent tipping. Safety trigger on each drawer to prevent accidental opening.
    Capacity per drawer: 100kg.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002756515

    ECLASS Code

    21100414

    Fiókok száma

    4

    Gyártó cikkszáma

    40402023.11V

    Magasság

    780mm

    Mélység

    650mm

    Szélesség

    650mm

    Szín

    Kék Szürke

    További jellemzők

    Biztonsági indító minden fiókon a véletlen nyitás megakadályozása érdekében Központosan zárható

    UNSPSC Code

    24101511