Matlock

3MX4T VÉGTELENÍTETT KEREK EMELŐHEVEDER

SKU:

MTL9422240K

Ft21240.00

ÁFA nélkül

Ft26974.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Jó teherbírás/súly arány, könnyen kezelhet' és egyszerűen használható. A lengéscsillapító kivitel és a nagy teherhordó felület biztonságos megfogást nyújt és kizárja az emelt teher sérülését. Az összes típus olaj- és saválló poliészterb'l készült, és kopásálló impregnálással lett kezelve. Minden méret színkódolt, jelölve az SWL (biztonságos terhelés) értékét, a min'sítést és az egyedi azonosítót. A biztonságos terhelési értékek direkt emelés esetén értend'k, az alábbi táblázat tartalmazza a különböz' emelési típusok esetén alkalmazható biztonsági terhelési értékeket. Az emel'hevederek vizsgálati bizonylattal kerülnek forgalomba.


    Végetelnített kerek emel'hevederek
    Gyártva a BS 6668:Part 2 el'írásai szerint


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Biztonságos üzemi terhelés

    4000kg

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140059085

    ECLASS Code

    21130704

    Függőleges horog kapacitása

    4000kg

    Hurok teherbírása

    3200kg

    Kosártartó horog kapacitása

    8000kg

    Kosártartó horog kapacitása 120°*

    4000kg

    Kosártartó horog kapacitása 90°*

    5600kg

    Működési hossz

    3m

    Szabványoknak megfelet

    BS EN1492:2 - 2000

    Szélesség

    70mm

    Szín

    Szürke

    Termék anyaga

    Poliészter

    Terméktípus

    Végtelen kerek heveder

    UNSPSC Code

    24101611