noscriptMatlock 4MX4TX120MM DUPLA LAPOS EMELŐHEVEDER | Cromwell Tools

Matlock

4MX4TX120MM DUPLA LAPOS EMELŐHEVEDER

SKU:

MTL9425740K

Ft19300.00

ÁFA nélkül

Ft24511.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Jó teherbírás/súly arány, könnyen kezelhető és egyszerűen használható. A lengéscsillapító kivitel és a nagy teherhordó felület biztonságos megfogást nyújt és kizárja az emelt teher sérülését. Az összes típus olaj- és saválló poliészterből készült, és kopásálló impregnálással lett kezelve. Minden méret színkódolt, jelölve az SWL (biztonságos terhelés) értékét, a minősítést és az egyedi azonosítót. A biztonságos terhelési értékek direkt emelés esetén értendőek, az alábbi táblázat tartalmazza a különböző emelési típusok esetén alkalmazható biztonsági terhelési értékeket. Az emelőhevederek vizsgálati bizonylattal kerülnek forgalomba.


    Lapos emelőhevederek
    Mindkét végén fém meger'sítéssel. Gyártva a BS 3481:Part 2 el'írásai szerint.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Biztonságos üzemi terhelés

    4000kg

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140059320

    ECLASS Code

    21130704

    Függőleges horog kapacitása

    4000kg

    Hurok teherbírása

    3200kg

    Kosártartó horog kapacitása

    8000kg

    Kosártartó horog kapacitása 120°*

    4000kg

    Kosártartó horog kapacitása 90°*

    5600kg

    Működési hossz

    4m

    Szabványoknak megfelet

    BS EN1492:1 - 2000

    Szélesség

    120mm

    Szín

    Szürke

    Termék anyaga

    Poliészter

    Terméktípus

    Lapos heveder-duplex (kettős vastagságú)

    UNSPSC Code

    24101611