Ft11798.00
ÁFA nélkül
Ft14983.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
US Federal specification RR-C-271D IV. Self-colour.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs hossza | 2-3/8in. |
Bilincs típusa | D-billentyű |
Biztonságos üzemi terhelés | 4.75t |
Brand | Ttc Lifting Gear |
ECLASS Code | 23130102 |
Gyártó cikkszáma | SAD07 |
Kengyelátmérő | 3/4in. |
Pofa nyitása | 1-1/4in. |
Szabványoknak megfelet | RR-C-271D IV |
Tömeg | 1kg |
Tüske átmérője | 7/8in. |
Tüske típusa | Osztott tű |
UNSPSC Code | 31162803 |