Ft2992.00
ÁFA nélkül
Ft3799.84
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
US Federal specification RR-C-271D IV. Self-colour.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs hossza | 1-1/32in. |
Bilincs típusa | D-billentyű |
Biztonságos üzemi terhelés | 0.75t |
Brand | Ttc Lifting Gear |
ECLASS Code | 23130102 |
Felületkezelés/Szín | Horganyzott |
Gyártó cikkszáma | SPD02 |
Kengyelátmérő | 5/16in. |
Pofa nyitása | 17/32in. |
Szabványoknak megfelet | RR-C-271D IV |
Tömeg | 0.08kg |
Tüske átmérője | 3/8in. |
Tüske típusa | Csavarcsap |
UNSPSC Code | 31162803 |