Ft237715.00
ÁFA nélkül
Ft301898.05
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Four Leg Chain Sling
All general purpose slings should be rated by the uniform load method as stated. BS EN 818-4.
Chain length 2 metres.
Available in following combinations:
Single Leg Chain Sling with Safety Hook.
Single Leg Chain Sling with Grab Shortening Hook.
Single Leg Chain Sling with Self Locking Hook.
Single Leg Chain Sling with Self Locking Hook and Grab Shortening Hook.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ttc Lifting Gear |
Chain Size | 7mm |
ECLASS Code | 21130790 |
Gyártó cikkszáma | CS074SH2M |
Horog típusa | Önzáró |
Lábak száma | Négy láb |
Lánc hossza | 2m |
Maximum Load 0-45° | 3100kg |
Maximum Load 45-60° | 2200kg |
Szabványoknak megfelet | BS EN 818-4 Grade 8 |
UNSPSC Code | 24101611 |