noscriptTtc Lifting Gear CS074SCHC 7mmx2m FOUR LEGCHAIN SLING & GRAB CS074SCHC | Cromwell Tools

Ttc Lifting Gear

CS074SCHC 7mmx2m FOUR LEGCHAIN SLING & GRAB

SKU:

TTC9411740D

MPN:

CS074SCHC

Ft169003.00

ÁFA nélkül

Ft214633.81

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Four Leg Chain Sling
    All general purpose slings should be rated by the uniform load method as stated. BS EN 818-4.
    Chain length 2 metres.
    Available in following combinations:
    Single Leg Chain Sling with Safety Hook.
    Single Leg Chain Sling with Grab Shortening Hook.
    Single Leg Chain Sling with Self Locking Hook.
    Single Leg Chain Sling with Self Locking Hook and Grab Shortening Hook.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ttc Lifting Gear

    Chain Size

    7mm

    ECLASS Code

    21130790

    Gyártó cikkszáma

    CS074SCHC

    Horog típusa

    Biztonság és fogás

    Lábak száma

    Négy láb

    Lánc hossza

    2m

    Maximum Load 0-45°

    3100kg

    Maximum Load 45-60°

    2200kg

    Szabványoknak megfelet

    BS EN 818-4 Grade 8

    UNSPSC Code

    24101611