Ft121400.00
ÁFA nélkül
Ft154178.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Sling type: double.
Chain size: 10mm.
Load: 0-45° 4.25 tonne. 45-60° 3.15 tonne.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ttc Lifting Gear |
Chain Size | 10mm |
ECLASS Code | 21130790 |
Gyártó cikkszáma | CS102HC |
Horog típusa | Biztonság |
Lábak száma | Dupla láb |
Lánc hossza | 2m |
Maximum Load 0-45° | 4250kg |
Maximum Load 45-60° | 3150kg |
Szabványoknak megfelet | BS EN 818-4 Grade 8 |
UNSPSC Code | 24101611 |