Ft639656.00
ÁFA nélkül
Ft812363.12
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Leaf door cabinet complete with 2 x 500mm deep galvanised adjustable shelves.
Weight load capacity per shelf: 100kg UDL
Weight load capacity per cabinet: 600kg UDL
External dimensions: 1023mm wide x 555mm deep x 1000mm high
Colour: blue
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Matlock |
Cabinet Door Type | Alap |
EAN | 5036140383937 |
ECLASS Code | 21100414 |
Fiókok száma | 0 |
Magasság | 1023mm |
Mélység | 1000mm |
Number of Doors | 2 |
Polcok száma | 2 |
Szekrény fajtája | Tároló szekrények |
Szélesség | 555mm |
Szín | Kék |
További jellemzők | 1000mm Cabinet (2) Doors Deep 500mm Galvanised Adjustable Shelves |
UNSPSC Code | 24112400 |