Ft1171627.00
ÁFA nélkül
Ft1487966.29
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Supplied with basic 2m high cupboard and two perforated door liners as standard.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bott |
EAN | 5039350031155 |
ECLASS Code | 21100414 |
Gyártó cikkszáma | 40021108.11V |
Magasság | 2000mm |
Mélység | 650mm |
Number of Doors | 2 |
Polcok száma | 2 |
Szélesség | 1050mm |
Szín | Kék |
További jellemzők | 160kg U.D.L. Capacity per Shelf on 1300mm Wide Models, 100kg on 1050mm, 75kg U.D.L. Capacity Roller Bearing Drawers, 75kg U.D.L. Capacity Sliding Shelves |
UNSPSC Code | 24112400 |