Ft469640.00
ÁFA nélkül
Ft596442.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The Matlock industrial steel utility cupboard has a useful combination of shelves and garment storage, created by a central partition. One side has three adjustable shelves while the other has a single shelf with hanging rail.
Dimensions (H x W x D): 1780 x 980 x 460mm.
Cupboard housing is painted silver.
Available with the following door colours: blue, green, red, silver, white or yellow*.
Please refer to the PDF of the catalogue for Order Codes.
*Other colours available on request.
Door colours not illustrated in picture, please refer to product title.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Matlock |
Cabinet Door Type | Alap |
EAN | 5036140381520 |
ECLASS Code | 21100414 |
Fiókok száma | 0 |
Magasság | 1780mm |
Mélység | 460mm |
Number of Doors | 2 |
Polcok száma | 4 |
Szekrény fajtája | PPE szekrény |
Szélesség | 915mm |
Szín | Ezüst |
További jellemzők | Polcok és ruhadarabok kombinációja |
UNSPSC Code | 24112400 |