noscriptBott 40031055.11V PERFO WALL CUPBOARD WITH 40 HOOK KIT 40031055.11V | Cromwell Tools

Bott

40031055.11V PERFO WALL CUPBOARD WITH 40 HOOK KIT

SKU:

BOT4054312K

MPN:

40031055.11V

Ft368419.00

ÁFA nélkül

Ft467892.13

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Lockable steel cupboards.
    Perfo door liner panels and back panels.
    Compact 325mm deep, 1050mm wide x 700mm high.
    Optional galvanised, 75kg U.D.L. capacity shelves.
    Available empty for custom layouts or with accessory kit.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Bott

    Cabinet Door Type

    Perfo

    EAN

    4049751387912

    ECLASS Code

    21100414

    Gyártó cikkszáma

    40031055.11V

    Magasság

    700mm

    Mélység

    325mm

    Number of Doors

    2

    Polcok száma

    0

    Szélesség

    1050mm

    Szín

    Kék Szürke

    További jellemzők

    Lockable Steel Cupboards with Perfo Door Liner Panels, Perfo or Louvre Back Panels, Compact 325mm Deep, Available Empty for Custom Layouts or with Easy Order Accessory Kits, Kit Internal Fittings : 40 piece Hook

    UNSPSC Code

    24112400