Bott

40031054.11V PERFO WALL CUPBOARD WITH GALV SHELF

SKU:

BOT4054311J

MPN:

40031054.11V

Ft319294.00

ÁFA nélkül

Ft405503.38

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Lockable steel cupboards.
    Perfo door liner panels and back panels.
    Compact 325mm deep, 1050mm wide x 700mm high.
    Optional galvanised, 75kg U.D.L. capacity shelves.
    Available empty for custom layouts or with accessory kit.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Bott

    Cabinet Door Type

    Perfo

    EAN

    4049751387783

    ECLASS Code

    21100414

    Gyártó cikkszáma

    40031054.11V

    Magasság

    700mm

    Mélység

    325mm

    Number of Doors

    2

    Polcok száma

    1

    Szélesség

    1050mm

    Szín

    Szürke

    További jellemzők

    Lockable Steel Cupboards with Perfo Door Liner Panels, Perfo or Louvre Back Panels, Compact 325mm Deep, Available Empty for Custom Layouts or with Easy Order Accessory Kits, 1x Galvanised shelf Internal Fittings

    UNSPSC Code

    24112400