Bott

40201021.11V CUBIO ROLLERSHUTTER CUPBOARD 3-SHELF

SKU:

BOT4054400P

MPN:

40201021.11V

Ft1179299.00

ÁFA nélkül

Ft1497709.73

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Where space is restricted, traditional cupboard doors can encroach into walkways or working areas. Our roller shutter cupboard provides the solution. Easy access in confined areas - the roller shutter neatly stores away in the upper section of the cupboard, rolling smoothly between open and closed positions. All drawers are 175mm and have a 100kg capacity. Fully lockable.Smooth roller shutter. Mid level hand grip. Adjustable steel shelves.
    Dimensions (W x D x H): 1050 x 650 x 2000mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Bott

    Cabinet Door Type

    Roller Shutter

    EAN

    5039350031902

    ECLASS Code

    21100414

    Fiókok száma

    0

    Gyártó cikkszáma

    40201021.11V

    Magasság

    2000mm

    Mélység

    650mm

    Number of Doors

    1

    Polcok száma

    3

    Sorozat

    Cubio

    Szekrény fajtája

    Tároló szekrények

    Szélesség

    1050mm

    Szín

    KÉK

    További jellemzők

    Zárható, helytakarékos redőnyös ajtók, ideális keskeny folyosókhoz vagy korlátozott alapterületű helyiségekhez, kompatibilis a horganyzott acél polcokkal és minden más belső tartozékkal, például fiókokkal és bélésekkel.

    UNSPSC Code

    24112400