Ft2119451.00
ÁFA nélkül
Ft2691702.77
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
4x inner sliding panels.
Dimensions (H x W x D): 2000 x 1050 x650mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Bott |
Cabinet Door Type | Alap |
EAN | 4049751512468 |
ECLASS Code | 21100414 |
Fiókok száma | 0 |
Gyártó cikkszáma | 40301011.11v |
Magasság | 2000mm |
Mélység | 650mm |
Number of Doors | 2 |
Polcok száma | 0 |
Sorozat | Cubio |
Szekrény fajtája | Tároló szekrények |
Szélesség | 1050mm |
Szín | Kék |
További jellemzők | High Capacity Panel Storage, 100% Extension Heavy Duty Roller Bearing Slides, Safety Mechanism Prevents Multiple Panels from being Withdrawn, Increasing Stability, 1200mm High with 3.68m2 Storage Area, 2000mm High with 6.88m2 Storage Area, Perfo, Louvre or Window Door Styles Available |
UNSPSC Code | 24112400 |