Ttc Lifting Gear

HMT10 PLAIN TROLLEY 1.0TCAPACITY C/W CERTIFICATE

SKU:

TTC9413410A

MPN:

HMT10

Ft65051.00

ÁFA nélkül

Ft82614.77

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Double sealed ball bearings. Built-in bumper guards. Adjustable to fit various sizes of flange and I-beam. Can be used on straight or curved track. Can be installed or removed at any point along the track. 10,000 kg models available on request.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beam Clearance

    128mm

    Brand

    Ttc Lifting Gear

    ECLASS Code

    21079190

    Gyártó cikkszáma

    HMT10

    I-Beam Width

    64-152mm

    Maximális terhelhetőség

    1,000kg

    Product Dimensions

    Height 231.5mm Length 255mm Width 254mm

    Tartalmazza:

    Tanúsítvány

    Terméktípus

    Push utazókocsi

    Tömeg

    13.5kg

    UNSPSC Code

    24101627