noscriptBott 40029027.11V CUBIO SL-10710-9.1 DRAWER UNIT 40029027.11V | Cromwell Tools

Bott

40029027.11V CUBIO SL-10710-9.1 DRAWER UNIT

SKU:

BOT4054240W

MPN:

40029027.11V

Ft1476627.00

ÁFA nélkül

Ft1875316.29

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Size: 1050 x 750 x 1000mm (W x D x H)
    Fittings: 9x 100mm drawers.


    Create a clean, safe & well-organised storage space with heavy duty drawer cabinets. High capacity units in 5 different plan sizes. All cabinets are fully lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035 grey with RAL5010 blue fronts. All drawers have 93% extension and 100kg capacity. Drawer dividers, steel slotted or plastic box kits supplied separately.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002684030

    ECLASS Code

    21100201

    Fiókok száma

    9

    Gyártó cikkszáma

    40029027.11V

    Magasság

    1000mm

    Mélység

    750mm

    Mobilitás

    No

    Sorozat

    Cubio

    Szekrény fajtája

    Drawer Cabinet

    Szélesség

    1050mm

    Szín

    Kék Szürke

    További jellemzők

    Teljesen zárható

    UNSPSC Code

    24112400