Ft1125795.00
ÁFA nélkül
Ft1429759.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Size: 800 x 750 x 1000mm (W x D x H)
Fittings: 2x 75mm, 4x 100mm, 1x 150mm, 1x 200mm drawers.
Create a clean, safe & well-organised storage space with heavy duty drawer cabinets. High capacity units in 5 different plan sizes. All cabinets are fully lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035 grey with RAL5010 blue fronts. All drawers have 93% extension and 100kg capacity. Drawer dividers, steel slotted or plastic box kits supplied separately.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Bott |
EAN | 4025002670255 |
ECLASS Code | 21100201 |
Fiókok száma | 8 |
Gyártó cikkszáma | 40028029.11v |
Magasság | 1000mm |
Mélység | 750mm |
Mobilitás | No |
Sorozat | Cubio |
Szekrény fajtája | Drawer Cabinet |
Szélesség | 800mm |
Szín | Kék Szürke |
További jellemzők | Teljesen zárható |
UNSPSC Code | 24112400 |