Ft746368.00
ÁFA nélkül
Ft947887.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
525 x 525 x 900mm (W x D x H)
Fittings: 5x 100mm, 2x 150mm drawers.
Create a clean, safe & well-organised storage space with heavy duty drawer cabinets. High capacity units in 5 different plan sizes. All cabinets are fully lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035 grey with RAL5010 blue fronts. All drawers have 93% extension and 100kg capacity. Drawer dividers, steel slotted or plastic box kits supplied separately.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Bott |
EAN | 4025002614914 |
ECLASS Code | 21100201 |
Fiókok száma | 7 |
Gyártó cikkszáma | 40010041.11V |
Magasság | 900mm |
Mélység | 525mm |
Sorozat | Cubio |
Szélesség | 525mm |
Szín | Kék Szürke |
További jellemzők | Teljesen zárható |
UNSPSC Code | 24112400 |