Bott

40019035.11V 800mm HIGH 5DRAWER CABINET

SKU:

BOT4054050L

MPN:

40019035.11V

Ft679419.00

ÁFA nélkül

Ft862862.13

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Heavy duty cabinets and support legs.
    Up to 1200kg U.D.L. capacity.
    40mm thick worktops in a choice of styles.
    650mm wide x 650mm deep cabinets.
    75kg U.D.L. capacity drawers.
    1500/2000mm long x 750mm deep benches.
    840 or 940mm working height.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Lemez acél

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002610862

    ECLASS Code

    21100201

    Fiókok száma

    5

    Gyártó cikkszáma

    40019035.11v

    Magasság

    800mm

    Mélység

    650mm

    Sorozat

    Cubio

    Szélesség

    650mm

    Szín

    Kék Szürke

    További jellemzők

    Alkalmas műhelyhez vagy irodához

    UNSPSC Code

    24112400