noscriptBott 40027096.11V 650x750x400mm - 3x100mm DRW CABINET 40027096.11V | Cromwell Tools

Bott

40027096.11V 650x750x400mm - 3x100mm DRW CABINET

SKU:

BOT4054182Q

MPN:

40027096.11V

Ft517075.00

ÁFA nélkül

Ft656685.25

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Heavy duty, braced framework with up to 1200kg U.D.L. capacity.
    40mm thick multiplex or lino worktops.
    1500mm / 2000mm long x 750mm / 900mm deep; 840mm high.
    Optional suspended cabinets with 75kg U.D.L. capacity drawers.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ajtó színe

    Kék

    Anyag

    Acél

    Brand

    Bott

    EAN

    5039350031629

    ECLASS Code

    21100201

    Fiókok száma

    3

    Gyártó cikkszáma

    40027096.11v

    Keret színe

    Szürke

    Magasság

    400mm

    Mélység

    750mm

    Mobilitás

    No

    Sorozat

    Cubio

    Szekrény fajtája

    Fiókszekrények

    Szélesség

    650mm

    Szín

    Kék Szürke

    További jellemzők

    100kg Capacity Per Shelf

    UNSPSC Code

    24112400

    Zár típusa

    Kulcsos