noscriptBott 40029037.11V 1050x750x1600 SL-10716-11.1 11DRW CAB 40029037.11V | Cromwell Tools

Bott

40029037.11V 1050x750x1600 SL-10716-11.1 11DRW CAB

SKU:

BOT4054242D

MPN:

40029037.11V

Ft1881131.00

ÁFA nélkül

Ft2389036.37

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    1050 x 750 x 1600mm (W x D x H)
    Fittings: 4x 100mm, 2x 125mm, 3x 150mm, 2x 200mm drawers.


    Create a clean, safe & well-organised storage space with heavy duty drawer cabinets. High capacity units in 5 different plan sizes. All cabinets are fully lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035 grey with RAL5010 blue fronts. All drawers have 93% extension and 100kg capacity. Drawer dividers, steel slotted or plastic box kits supplied separately.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002685556

    ECLASS Code

    21100201

    Fiókok száma

    11

    Gyártó cikkszáma

    40029037.11v

    Magasság

    1600mm

    Mélység

    750mm

    Mobilitás

    No

    Sorozat

    Cubio

    Szekrény fajtája

    Drawer Cabinet

    Szélesség

    1050mm

    Szín

    Kék Szürke

    További jellemzők

    Teljesen zárható

    UNSPSC Code

    24112400