Bott

40027098.11V 650x750x600mm - 500mm DOOR CABINET

SKU:

BOT4054182S

MPN:

40027098.11V

Ft379627.00

ÁFA nélkül

Ft482126.29

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Heavy duty, braced framework with up to 1200kg U.D.L. capacity.
    40mm thick multiplex or lino worktops.
    1500mm / 2000mm long x 750mm / 900mm deep; 840mm high.
    Optional suspended cabinets with 75kg U.D.L. capacity drawers.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    EAN

    5039350031636

    ECLASS Code

    21100201

    Gyártó cikkszáma

    40027098.11v

    Magasság

    600mm

    Mélység

    750mm

    Sorozat

    Cubio

    Szélesség

    650mm

    Szín

    Kék Szürke

    További jellemzők

    500mm Solid Door

    UNSPSC Code

    24112400