noscriptBott 40019118.11V 650x650x600mm - 500mm DOOR CABINET 40019118.11V | Cromwell Tools

Bott

40019118.11V 650x650x600mm - 500mm DOOR CABINET

SKU:

BOT4054058L

MPN:

40019118.11V

Ft341667.00

ÁFA nélkül

Ft433917.09

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Heavy duty, braced framework with up to 1200kg U.D.L. capacity.
    40mm thick multiplex or lino worktops.
    1500mm / 2000mm long x 750mm / 900mm deep; 840mm high.
    Optional suspended cabinets with 75kg U.D.L. capacity drawers.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002730683

    ECLASS Code

    21100201

    Gyártó cikkszáma

    40019118.11V

    Magasság

    600mm

    Mélység

    650mm

    Sorozat

    Cubio

    Szélesség

    650mm

    Szín

    Kék Szürke

    További jellemzők

    500mm Solid Door

    UNSPSC Code

    24112400