Raaco

114578 (A9-2) 45x40x110mmINSERTS

SKU:

RAC5935251H

MPN:

114578

Ft643.00

ÁFA nélkül

Ft816.61

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Suitable for use in 250 Series cabinet drawers, compact tool boxes and service cases to clearly separate small components or tools. Can be mixed and matched to meet your
    specific storage needs. Manufactured from opaque polypropylene, resistant to cracking, low temperatures and acid.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Raaco

    EAN

    5733439114578

    ECLASS Code

    20130000

    Felület

    Egyszerű.

    Gyártó cikkszáma

    114578

    Használatra ezzel:

    Kompakt Tálca a szerszámdobozban

    Szín

    Nem átlátszó

    Teljes magasság

    47mm

    Teljes mélység

    109mm

    Teljes szélesség

    39mm

    Termék anyaga

    Polipropilén

    Terméktípus

    Elválasztó készlet

    UNSPSC Code

    24112401