Indexa

BT/DIN/CAT 40 EGYTEMES RÖGZÍTŐ

SKU:

IND1406640K

MPN:

P-U-40

Ft72140.00

ÁFA nélkül

Ft91617.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Univerzális használatra
    Öntött alumíniumból készülnek, köszörült szénacél illesztésekkel. Ezek a szerelvények felbecsülhetetlen értéket jelentenek a műhelyben. Univerzálisan használhatók, alkalmasak BT, DIN és CAT szerszámbefogókhoz is. Maximális védelmet biztosítanak a szerszámbefogók számára, miközben lehetővé teszik az erős befogást függőleges és vízszintes helyzetben egyaránt. Ellenálló, ugyanakkor könnyű, és kompakt kivitele révén ideálisan felszerelhető munkaasztalra és szerszámkocsira.
    Teljes méretek (H x Sz x M)
    Kúp mérete 40: 200 x 155 x 100mm
    Kúp mérete 50: 270 x 210 x 145mm


    vízszintes
    függőleges


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás

    BT DIN MACSKA

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140063976

    ECLASS Code

    21100201

    Gyártó cikkszáma

    P-U-40Z

    UNSPSC Code

    24112400