Ft71330.00
ÁFA nélkül
Ft90589.10
ÁFÁ-val
Univerzális használatra
Öntött alumíniumból készülnek, köszörült szénacél illesztésekkel. Ezek a szerelvények felbecsülhetetlen értéket jelentenek a műhelyben. Univerzálisan használhatók, alkalmasak BT, DIN és CAT szerszámbefogókhoz is. Maximális védelmet biztosítanak a szerszámbefogók számára, miközben lehetővé teszik az erős befogást függőleges és vízszintes helyzetben egyaránt. Ellenálló, ugyanakkor könnyű, és kompakt kivitele révén ideálisan felszerelhető munkaasztalra és szerszámkocsira.
Teljes méretek (H x Sz x M)
Kúp mérete 40: 200 x 155 x 100mm
Kúp mérete 50: 270 x 210 x 145mm
vízszintes
függőleges
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás | BT DIN MACSKA |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140244436 |
ECLASS Code | 21100201 |
Gyártó cikkszáma | P-U-30Z |
UNSPSC Code | 24112400 |