Ft2227.00
ÁFA nélkül
Ft2828.29
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
8x 16 - 32" arms with steel hooks linked to a central holding ring. For holding down larger items.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Jumbo |
EAN | 8711263208806 |
ECLASS Code | 20360201 |
Gyártó cikkszáma | B-20880 K |
Hossz | 813mm |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szín | Zöld |
Terméktípus | Bungee |
UNSPSC Code | 31151905 |