Avon

2x750mmx100M ANTI-STATICWRAP SMALL BUBBLES

SKU:

AVN8301270K

Ft25909.00

ÁFA nélkül

Ft32904.43

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Rendkívül sokoldalú csomagolóanyag. A több ezer apró légbuborék hatékonyan megvédi a csomag tartalmát az ütődésekkel és a rázkódással szemben. Helykitöltőként is használható.


    A képek csak szemléltetési célt szolgálnak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Avon

    Buborék átmérője

    9.5mm

    EAN

    5036140375864

    ECLASS Code

    24262309

    Hossz

    100m

    Mennyiség a csomagban

    2

    Szélesség

    750mm

    Típus

    Tekercs

    Tok anyaga

    Buboréktasakok és -fóliák

    UNSPSC Code

    24141601