Mitutoyo

103-913-31 (103-913) MICROMETER & STANDARDS SET

SKU:

MIT3250684E

MPN:

103-913-50

Ft578200.00

ÁFA nélkül

Ft734314.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Metric
    Range: 0-150.
    Set contents: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 125-150mm plus 5 Standards.
    Weight: 2.4kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Mitutoyo

    Gyártó cikkszáma

    103-913-50

    Készlet típusa

    Külső

    Kijelző típusa

    analóg

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Mérési tartomány:

    0 - 150mm

    Tartalmazza:

    Doboz Kulcs

    UNSPSC Code

    41111601