Ft17170.00
ÁFA nélkül
Ft21805.90
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Edzett és köszörült felületek a nagyobb kopásállóságért. A középpontba szerelt szögmér' fej bármely irányból könnyen olvasható. Precíziós vonalzó jól látható és olvasható beosztással. Szögmér' a szögek mérésére 360°-ig, 0-180°-0 osztással, beépített vízmértékkel. Derékszög fej 45° és 90° fix szögekkel. Központosító fej körszelvényű rudak középpontjának kijelölésére 120mm átmér'ig, 90° fix szöggel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Oxford |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140239692 |
ECLASS Code | 21170390 |
Mérési rendszer | angolszász, |
Méret | 30 cm |
Tartalmazza: | Csak pótalkatrész |
Típus | Szabály |
További jellemzők | Beosztások 0.5mm és 1/64" növekményekben |
UNSPSC Code | 41111600 |