Ft5990.00
ÁFA nélkül
Ft7607.30
ÁFÁ-val
10 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kiváló minőségű rugalmas megeresztett rozsdamentes acél. Matt krómozott kivitel, kopásálló fekete skálabeosztás és számok. Könnyen leolvasható. A teljes hosszra vonatkozó pontosság: ±0.2 mm. Rozsdamentes.
Lekerekített vég - Merev penge
Merev rozsdamentes acélpenge. 150 mm/6" hossznál: 19 mm pengeszélesség. A többi hossznál: 25 mm pengeszélesség. Függesztő furattal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140001220 |
ECLASS Code | 21170301 |
Felületkezelés | Szaténkróm |
Horog típusa | Függő lyuk |
Hossz | 600mm |
Mértékegységek | Metrikus |
szabványos | BS 4372:1968 |
Szélesség | 25mm |
Típus | Mérnökök szabálya |
További jellemzők | Állandó fekete figurák és fokozatok Tükröződésmentes bevonat |
UNSPSC Code | 41111604 |