Kennedy

150MM/6" ACÉLVONALZÓ ZSEBAKASZTÓVAL

SKU:

KEN5183510K

Ft1270.00

ÁFA nélkül

Ft1612.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Rugalmas megeresztett rozsdamentes acélpenge. 13 mm széles penge zsebakasztóval és mélységmérő csúszkával. A hátlapján 1/64"/mm átváltási táblázat. Mélységmérésre is használható. EEC Class 1


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140005990

    ECLASS Code

    21170301

    Felületkezelés

    Szatén króm

    Gyártó cikkszáma

    FRS-PC 150MM/6

    Horog típusa

    Zsebklip

    Hossz

    150mm

    Mértékegységek

    Hüvelyk

    szabványos

    EEC 1. osztály

    Típus

    Mérnökök szabálya

    További jellemzők

    13 mm penge szélesség A fordított oldal 1/64"-ról mm-re történő átváltási táblázattal van megjelölve

    UNSPSC Code

    41111604