Ft10520.00
ÁFA nélkül
Ft13360.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ez az acél összehajtható mér'rúd rozsdamentes acélból készült biztonsági rugókkal rendelkezik, fényes finiseléssel, és rugalmassága ugyanolyan lenyűgöz' mint rozsdamentessége. Megbízható, er's eszköz a mérnökök számára. Miliméterenkénti és centiméterkénti beosztással rendelkezik. Másik oldalán hüvelyk - 1/16", 1" beosztással rendelkezik.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140243026 |
ECLASS Code | 21170301 |
Felületkezelés | Csiszolt |
Horog típusa | Furatmentes |
Hossz | 600mm |
Mértékegységek | Metrikus |
Típus | Összecsukható szabály |
További jellemzők | Felosztva 1/16"-ra, a másik oldala 1"-ra jelölve Merülő |
UNSPSC Code | 41111604 |