Ft23400.00
ÁFA nélkül
Ft29718.00
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
58 mm (21/4") házzal
Matt krómozott ház és fekete oxidált tűrésjelz'.
Köves. 1/4" bels' átmér'jű eltolt fül a hátlapon, 5/16" átmér'jű befogószár. Gyártva a BS 907 szabvány el'írásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140153844 |
ECLASS Code | 21170308 |
Ellenállási jellemzők | Ütésálló mechanizmus |
Felbontás | 0.01mm |
Olvasás | 0-100 |
Tárcsa átmérője | 58mm |
Tömeg | 440g |
UNSPSC Code | 41111600 |
Út | 10mm |