Ft14160.00
ÁFA nélkül
Ft17983.20
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
58 mm-es (2 1/4") házzal
6 köves
Mattkrómozott ház és fekete oxidált tűrésjelz'. 1/4" bels' átmér'jű eltolt fül a hátlapon, 5/16" átmér'jű befogószár. Gyártva a BS 907 szabvány el'írásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140106758 |
ECLASS Code | 21170308 |
Ellenállási jellemzők | ütésálló mechanizmusok |
Felbontás | 0.01mm |
Olvasás | 0-100 |
Tárcsa átmérője | 58mm |
Tömeg | 440g |
UNSPSC Code | 41111600 |
Út | 10mm |