Ft96753.00
ÁFA nélkül
Ft122876.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Fitted with pear shaped contact point. Clamping facilities by means of dovetail or spigot. Dial rotates for zero setting. Automatic reversal movement. Stylus swivels through an arc of 180. Lever pivots are mounted in ball bearings.
Imperial instruments fitted with 1/4?? diameter spigot (Metric 4 mm). Swivel spigot incorporated in body.
Supplied in blue plastic case complete with 0.08` ball contact point, dovetail and holding bar.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beosztás | 0.1mm |
Brand | Verdict |
ECLASS Code | 21170308 |
Felbontás | 0.01mm |
Gyártó cikkszáma | 08/3001 |
Mérési tartomány: | 0.44mm |
Olvasás | 0-10-0 0.22-0-0.22 |
Tárcsa átmérője | 36mm |
Típus | Tárcsa tesztjelző |
UNSPSC Code | 41111600 |
Út | 0.44mm |