noscriptVerdict 01.3032 T32 RAPID DIAL TEST INDICATOR 413456 | Cromwell Tools

Verdict

01.3032 T32 RAPID DIAL TEST INDICATOR

SKU:

VER3007457S

MPN:

413456

Ft94567.00

ÁFA nélkül

Ft120100.09

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Dial face inclined to the workpiece surface to ensure good visual accessibility also incorporates a rear swivel spigot which enables centring without additional attachments. Dovetail clamping sides top and bottom. Automatic reversal movement. Dial swivels through 180° of arc and rotates for zero setting, hands travel in one direction. Jewelled with lever pivots mounted on ball bearings. 4mm (metric) or 1/4” (inch) diameter spigot.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Verdict

    ECLASS Code

    21170308

    Gyártó cikkszáma

    01/3032

    Olvasás

    0-40-0

    Tárcsa átmérője

    35mm

    Típus

    Tárcsa tesztjelző

    UNSPSC Code

    41111600