Ft88850.00
ÁFA nélkül
Ft112839.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Az irodai, postahivatali vagy bolti alkalmazásokra alkalmas mérlegek a hálózatról vagy elemről működnek (a 4 db AAA elemet nem tartalmazza). Fő jellemzője a nagyméretű, tiszta digitális kijelző, a kettős értékjelzés (metrikus vagy angolszász), és az önszintszabályozó, csúszásmentes gumilábak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Oxford |
EAN | 5036140244122 |
ECLASS Code | 24221200 |
Gyártó cikkszáma | OPB120 |
Hossz | 332mm |
Kapacitás | 120kg |
Szélesség | 245mm |
Típus | Asztali mérlegek |
További jellemzők | Kettős olvasás önszintezés |
UNSPSC Code | 41111500 |