noscriptOxford ÜVEGLAPOS MÉRLEG EH-205 | Cromwell Tools

Oxford

ÜVEGLAPOS MÉRLEG

SKU:

OXD8442840K

MPN:

EH-205

Ft6241.00

ÁFA nélkül

Ft7926.07

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    LCS03
    Stylish and hygienic digital platform scales. ideal for accurate weighing of ingredients. Capacity of 5000g/11lb. Platform diameter of 160mm. Tare weight function. Overload indication. Low voltage alarm. Auto power off after 90 seconds. Includes a 9V battery.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140239869

    ECLASS Code

    24221200

    Gyártó cikkszáma

    EH-205

    Kapacitás

    500kg

    Tartalmazza:

    9V Battery

    Típus

    Digitális értékesítés

    További jellemzők

    Alacsony feszültségű riasztás Tara Súly Funkció Túlterhelés jelzése

    UNSPSC Code

    41111500