Ft55731.00
ÁFA nélkül
Ft70778.37
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Our most versatile scales weigh envelopes
and packages up to 10 kg
• Compact, accurate scales weigh
envelopes and packages
• Works with Windows® XP, Windows Vista™,
Windows® 7, Windows® 8 or Mac OS®
v10.4 or later
Platform dimensions: 20 x 20cm.
Power source: USB cable or 3 x AAA Batteries (batteries excluded).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | Dymo |
EAN | 3501170929018 |
ECLASS Code | 24221200 |
Felbontás | 2g |
Gyártó cikkszáma | S0929010 |
Hossz | 200mm |
Kapacitás | 10kg |
Szélesség | 200mm |
Tartalmazza: | Háromlábú Zseblámpa |
Típus | Digitális értékesítés |
További jellemzők | Automatikus kikapcsolás Kompakt méret |
UNSPSC Code | 41111500 |