Ft160824.00
ÁFA nélkül
Ft204246.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Capacity: 6kg/12 lb
Unit Scale: 0.2g/0.001 lb
Platform size: 292 x 222mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag Rozsdamentes |
Brand | Salter Brecknell |
EAN | 0816965005758 |
ECLASS Code | 24221200 |
Gyártó cikkszáma | B140 |
Hossz | 292mm |
Kapacitás | 6kg |
Magasság | 13mm |
Szélesség | 222mm |
Tartalmazza: | Tápegység adapter |
Típus | Digitális értékesítés |
További jellemzők | Clear Button létesítmény LED kijelző Tara Gomb Funkció Tartógomb funkció Zéró Buttton |
UNSPSC Code | 41111500 |