Ft176566.00
ÁFA nélkül
Ft224238.82
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
With currency feature added. (US Dollars, GB Pounds and Euros with big and small bag selection.
Capacity: 30kg/60 lb
Unit Scale: 1.0g/0.002 lb
Platform size: 292 x 222mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | Salter Brecknell |
EAN | 0816965005765 |
ECLASS Code | 24221200 |
Gyártó cikkszáma | B140 |
Hossz | 292mm |
Kapacitás | 30kg |
Magasság | 13mm |
Szélesség | 222mm |
Tartalmazza: | Tápegység adapter |
Típus | Digitális értékesítés |
További jellemzők | Automatikus kikapcsolás Clear Button létesítmény LED kijelző Tara Gomb Funkció Tartógomb funkció Zéró Buttton |
UNSPSC Code | 41111500 |