noscriptOxford KÉTPÓLUSÚ FESZÜLTSÉG- ÉS SZAKADÁSVIZSGÁLÓ DT9232 | Cromwell Tools

Oxford

KÉTPÓLUSÚ FESZÜLTSÉG- ÉS SZAKADÁSVIZSGÁLÓ

SKU:

OXD5168260F

MPN:

DT9232

Ft25990.00

ÁFA nélkül

Ft33007.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    DT-9232
    • Minimális érzékelt feszültség: 12 V~ /
    600 V=
    • Maximális érzékelt feszültség: 12 V~ /
    1000 V=
    • Jelzés: hang
    • Behatolás elleni védelem: IP64
    • Mélység: 30 mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behatolás elleni védelem besorolása

    IP64

    Biztonsági besorolás

    Cat IV 600V

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140467644

    ECLASS Code

    27200308

    Gyártó cikkszáma

    DT-9232

    Hossz

    240mm

    Jelzés

    Hallható

    Legkisebb érzékelt feszültség

    12V ac

    Maximális érzékelt feszültség

    12V ac

    Mélység

    30mm

    Szélesség

    78mm

    UNSPSC Code

    39101617