Oxford

AC FESZÜLTSÉGÉRZÉKELŐ

SKU:

OXD5161336M

MPN:

AC-6

Ft4990.00

ÁFA nélkül

Ft6337.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Minimális érzékelt feszültség: 100 V AC
    Maximális érzékelt feszültség: 240 V AC
    2 db 1,5 V (AAA) elem
    IV. KAT. 1000 V-os biztonsági besorolás
    Észleli a váltóáramú fémes érintkezést
    Méret (H x Sz x Átm): 135 x 19 x 22 mm
    Funkciók:
    Piros LED.
    Zöld LED.
    Zseblámpa funkció.
    Erős, fröccsöntött, dupla tok.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor típusa

    2 x 1.5V (AAA)

    Biztonsági besorolás

    Cat IV 1000V

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140467583

    ECLASS Code

    27200308

    Gyártó cikkszáma

    AC-6

    Hossz

    135mm

    Jelzés

    Hallható

    Legkisebb érzékelt feszültség

    100V ac

    Maximális érzékelt feszültség

    240V ac

    Mélység

    22mm

    Szélesség

    19mm

    Tartalmazza:

    Erős, fröccsöntött, dupla tok. Zöld LED. Zseblámpa funkció.

    UNSPSC Code

    39101617