Ft32975.00
ÁFA nélkül
Ft41878.25
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Hand held with probe and max/min temperature memory, programmable alarm.
Accuracy: +/- 1.0°C between -50°C and 300°C, otherwise 2°C Data hold function
Resolution: 0.1°C. - battery supplied.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Brannan |
EAN | 5011405386601 |
ECLASS Code | 27200205 |
Felbontás | 0.1°C |
Gyártó cikkszáma | 38/660/0 |
Hőmérő típusa | Kapcsolat |
Mérési pontosság | +/-2°C |
Méret | 79 x 65 x 20mm |
Mérettartomány | -50 to 300°C |
Tartalmazza: | * 1 db Li-ion akkumulátort tartalmaz |
Tömeg | 102g |
UNSPSC Code | 41112212 |