Ft14850.00
ÁFA nélkül
Ft18859.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Két mágneses felülettel és prizmás talppal, univerzális szorítóval nagy igénybevételre, és finomállítási lehet'séggel.
Szerelvény: 1/4" bels' átmér'jű fül, szár/csap átmér': 1/8", 1/4".
Állványtalp méretei: 60 x 50 x 55mm.
Oszlop magasság x átmér': 175 x 12mm.
Keresztrúd hossz x átmér': 160 x 10.0mm.
Mágneses húzóer': 50kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140154476 |
ECLASS Code | 21020801 |
Magasság | 230mm |
Mágneses húzóerő | 50kg |
Talp mérete | 60 x 50 x 55mm |
További jellemzők | Karos típus nagy vénák |
UNSPSC Code | 23152203 |