noscriptOxford EDZETT & KÖSZÖRÜLT ACÉL PÁRHUZAMHASÁB KÉSZLET 18 DB-OS | Cromwell Tools

Oxford

EDZETT & KÖSZÖRÜLT ACÉL PÁRHUZAMHASÁB KÉSZLET 18 DB-OS

SKU:

OXD3723620K

Ft81040.00

ÁFA nélkül

Ft102920.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett és köszörült acél párhuzamhasábok műhelymunkákra. Párban kerül forgalomba. Megmunkálás el'tti szintezéséhez vagy gépműhelyekben.


    Keménység: HRC:58 - 62.
    Pontosság: ±0.005mm.


    18 darabos készlet
    Tartalma: 1-1 pár az alábbi méretekb'l:
    10 x 4 x 160mm, 14 x 4 x 160mm, 18 x 4 x 140mm, 22 x 4 x 140mm, 26 x 4 x 140mm, 30 x 4 x 140mm, 34 x 4 x 140mm, 38 x 4 x 140mm, 42 x 4 x 140mm.
    Fa tárolódobozban.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Oxford

    Darabszám

    18

    EAN

    5036140155275

    ECLASS Code

    21170207

    Keménység

    58 - 62

    Mérési pontosság

    ±0.005mm

    Típus

    Preciziós párhuzamos készletek

    Tömeg

    2.8kg

    További jellemzők

    Keményített és őrölt

    UNSPSC Code

    41111600