Ft134280.00
ÁFA nélkül
Ft170535.60
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A legszigorúbb min'ségi követelmények szerint gyártott precíziós gránit termékek, melyek pontos felületet nyújtanak a végs' mérések elvégzéséhez. Mérettartóbb az acélnál vagy az öntvénynél, alacsony h'tágulási együtthatója révén. Nem karcol, korróziómentes és könnyen tisztán tartható.
Párhuzamhasábok
Munkadarabok beállítására szolgál gépasztalokon vagy mér'lapokon. Párban kapható. Gyártva a BS906:Part1:Grade B el'írásai szerint. UKAS bizonylattal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Gránit |
Brand | Oxford |
EAN | 5036140154032 |
ECLASS Code | 21170603 |
Hossz | 250mm |
Magasság | 25mm |
Szabványoknak megfelet | BS906: Rész 1: B minőség |
Szélesség | 40mm |
Típus | Precíziós párhuzamok |
Tömeg | 1.83kg |
UNSPSC Code | 41114508 |